CO-COOL SG STEELOX
Modèle : lamelles en grain céramique (CO) et agent refroidissant, résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Sans aucun échauffement pour les matériaux difficiles à usiner. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : usinage de l'acier, la calamine, l'acier inoxydable, l'aluminium et les alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy). Convient pour le meulage de surface, l'usinage de joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage.
5,54 €/ Unitéhors TVA
6,70 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 115 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 17 mm |
Approprié pour acier ino | Oui |
Granulation | P40 |
Matériau du revêtement | Céramique |