Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles COFREEZE bombe 115mm K50

  • ERIKS:13422154
  • Fabricant:4007220104118
Image 1
Disque à lamelles POLIFAN, grain céramique CO-FREEZE, bombé

CO-FREEZE SG INOX
Modèle : lamelles en grain céramique (CO) et revêtement spécial refroidissant, résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Sans aucun échauffement pour matériaux difficiles à usiner. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier inoxydable et des alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy). Convient pour le meulage de surface et l'usinage des joints de soudure.

Remarque : des couleurs de revenu ne sont pas générées, ce qui fait que des retouches ne sont pas nécessaires.

Ajouter à la liste

5,84 €/ Unitéhors TVA

7,07 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD