Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles CO50FREEZE SGP STRONG 125mm G50

  • ERIKS:12532243
  • Fabricant:4007220835326
Image 1
Disque à lamelles POLIFAN®, grain céramique STRONG

CO-FREEZE SGP STRONG INOX
Modèle : lamelles en grain céramique (CO) et revêtement spécial refroidissant, résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Sans aucun échauffement pour des matériaux à mauvaise conductibilité thermique. Grâce aux longues lamelles, disposées de manière compacte, une performance de meulage constante jusqu'au dernier grain abrasif est atteinte, tout en assurant une longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier inoxydable, d'alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy) et d'alliages à base de cobalt. Convient pour le meulage de surface et l'usinage des joints de soudure.

Remarque : des couleurs de revenu ne sont pas générées, ce qui fait que des retouches ne sont pas nécessaires.

Ø 125 mm, bombé.

Ajouter à la liste

12,63 €/ Unitéhors TVA

15,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour acier ino
Oui