CO-FREEZE SGP STRONG INOX
Modèle : lamelles en grain céramique (CO) et revêtement spécial refroidissant, résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Sans aucun échauffement pour des matériaux à mauvaise conductibilité thermique. Grâce aux longues lamelles, disposées de manière compacte, une performance de meulage constante jusqu'au dernier grain abrasif est atteinte, tout en assurant une longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.
Applications : usinage de l'acier inoxydable, d'alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy) et d'alliages à base de cobalt. Convient pour le meulage de surface et l'usinage des joints de soudure.
Remarque : des couleurs de revenu ne sont pas générées, ce qui fait que des retouches ne sont pas nécessaires.
Ø 125 mm, bombé.
12,63 €/ Unitéhors TVA
15,28 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150