A SG STEELOX
Modèle : lamelles en corindon (A), résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque en fibre de verre. Ainsi, capacité d'usinage performante et très longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.
Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Convient pour le meulage de surface et l'usinage des joints de soudure.
5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Epaisseur | 15 mm |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Approprié pour matière synthétique | Oui |
Approprié pour béton avé | Oui |
Granulation | P120 |