Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles A-COOL SG bombe 125mm G80

  • ERIKS:23428838
  • Fabricant:4007220232965
Image 1
POLIFAN® flap grinding wheels, aluminium oxide SG-A-COOL, Ø 125 mm, curved

A-COOL SG INOX + ALUDesign: With aluminium oxide layers (A) and coolant, resin-bonded, high strength with fibreglass discs attached. With particularly cool grinding on poor heat conducting materials. Not made with iron, sulphur or chlorine additives. Standard bore 22.23 mm. Application: For work with steel, stainless steel, aluminium and non-ferrous metals. Suitable for surface grinding, seam welding, chamfering and deburring.

Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Approprié pour chamotte
Oui