Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles A-COOL SG bombe 125mm G60

  • ERIKS:23428837
  • Fabricant:4007220232941
Image 1
Disque à lamelles POLIFAN®, corindon SG-A-COOL, Ø de 125 mm, bombé

A-COOL SG INOX + ALU
Modèle : lamelles en corindon (A) et agent refroidissant, résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque de toile. Sans aucun échauffement sur matériaux à mauvaise conductibilité thermique. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et des métaux non ferreux. Convient pour le meulage de surface, l'usinage de joints de soudure, le chanfreinage et l'ébarbage.

Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
16 mm
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Approprié pour pierre naturelle
Oui
Approprié pour chamotte
Oui
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Alumine