A-COOL SG INOX + ALUDesign: With aluminium oxide layers (A) and coolant, resin-bonded, high strength with fibreglass discs attached. With particularly cool grinding on poor heat conducting materials. Not made with iron, sulphur or chlorine additives. Standard bore 22.23 mm. Application: For work with steel, stainless steel, aluminium and non-ferrous metals. Suitable for surface grinding, seam welding, chamfering and deburring.
6,10 €/ Unitéhors TVA
7,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Approprié pour chamotte | Oui |