Eriks
PFERD

PFERD Disque a lamelles A 40SG bombe 125mm G40

  • ERIKS:23428846
  • Fabricant:4007220167816
Image 1
Disques à lamelles zirconium POLIFAN®, pour l'acier, Ø de 125 mm, bombé

A SG STEELOX
Modèle : lamelles en corindon (A), résistantes avec liant en résine synthétique liées avec le disque en fibre de verre. Ainsi, capacité d'usinage performante et très longue durée de vie. Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Convient pour le meulage de surface et l'usinage des joints de soudure.

Ajouter à la liste

6,76 €/ Unitéhors TVA

8,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Epaisseur
17 mm
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Approprié pour matière synthétique
Oui
Approprié pour béton avé
Oui
Granulation
P40