Eriks
PFERD

PFERD Disque à lamelles 180x22,23 - P60 / Zirconium

  • ERIKS:23875987
  • Fabricant:4007220167663
Image 1
Abrasif : corindon zirconien Z Granulométrie : 40, 60, 80, 120
Outil de grande qualité avec rendement d'enlèvement de matière agressif et très bonne durée de vie.
Pour une utilisation rentable dans les applications de meulage les plus exigeantes.
Le corindon zirconien, abrasif très performant, offre le meilleur rendement sur des meuleuses d’angle puissantes
avec une pression d’appui élevée.
Ajouter à la liste

9,83 €/ Unitéhors TVA

11,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
180 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
18 mm
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Zirconium