Eriks
PFERD

PFERD Disque à lamelles 180x22,23 - P40 / Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23875920
  • Fabricant:4007220167519
Image 1
Abrasif : corindon A Granulométrie : 24, 40, 60, 80, 120
Outil professionnel polyvalent à rendement d'enlèvement de matière élevé et durée de vie exceptionnelle pour travaux de meulage universels.
Excellents résultats de meulage même avec une pression d’appui réduite
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Ajouter à la liste

8,71 €/ Unitéhors TVA

10,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
180 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
19 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
40
Matériau du revêtement
Alumine