Eriks
PFERD

PFERD Disque à lamelles 125x22,23 - P40 / Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23875934
  • Fabricant:4007220512425
Image 1
Abrasif : corindon A Granulométrie : 40, 60, 80, 120
Outil polyvalent à rendement d’enlèvement de matière élevé et bonne durée de vie pour travaux de meulage universels.
Excellents résultats de meulage même avec une pression d’appui réduite
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Ajouter à la liste

3,66 €/ Unitéhors TVA

4,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
16 mm
Approprié pour béton avé
Oui
Granulation
P40
Matériau du revêtement
Alumine