13,12 €/ Unitéhors TVA
15,88 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 18 mm |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Approprié pour pierre naturelle | Oui |
Approprié pour tubes en fonte | Oui |
Approprié pour chamotte | Oui |
Granulation | P180 |
Matériau du revêtement | Alumine |
Hauteur de/à | 22.23 mm |