Eriks
PFERD

PFERD Disque à lamelles 115x22,23 - P60 / Zirconium

  • ERIKS:23875960
  • Fabricant:4007220512494
Image 1
Abrasif : corindon zirconien Z Granulométrie : 40, 60, 80, 120
Outil à rendement d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie pour des travaux de meulage universels et exigeants.
Meilleurs rendements d’enlèvement de matière obtenus avec des meuleuses d’angle puissantes et une pression d’appui élevée
Ajouter à la liste

3,58 €/ Unitéhors TVA

4,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
14 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Approprié pour béton avé
Oui
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Zirconium