5,56 €/ Unitéhors TVA
6,73 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 115 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 16 mm |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Approprié pour pierre naturelle | Oui |
Approprié pour chamotte | Oui |
Granulation | 60 |
Matériau du revêtement | Alumine |