Eriks
PFERD

PFERD Disque à lamelles 115x22,23 - P60 / Oxyde d'aluminium

  • ERIKS:23875936
  • Fabricant:4007220512395
Image 1
Abrasif : corindon A Granulométrie : 40, 60, 80, 120
Outil polyvalent à rendement d’enlèvement de matière élevé et bonne durée de vie pour travaux de meulage universels.
Excellents résultats de meulage même avec une pression d’appui réduite
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

140 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
15 mm
Approprié pour béton avé
Oui
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Alumine