Eriks
PFERD

PFERD Disque à ébarber 230x7x22,23

  • ERIKS:23875561
  • Fabricant:4007220640944
Image 1
Pour une utilisation professionnelle dans les conditions les plus difficiles.
Abrasif : corindon zirconien/corindon ZA
Outil spécial de dureté R dur offrant une très grande facilité de meulage et une durée de vie exceptionnelle.
Utilisation de préférence sur des meuleuses d’angle pneumatiques et électriques puissantes
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
230 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Granulation
24
Dureté
R
Matériau du revêtement
Zirconium/corindon
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm