Eriks
PFERD

PFERD Disque à ébarber 230x7x22,23

  • ERIKS:23875560
  • Fabricant:4007220617793
Image 1
Abrasif : corindon spécial A
Outil professionnel de dureté N (ALU) tendre offrant une facilité de meulage exceptionnelle.
Pas d'encrassement de l'outil même sur des matériaux tendres et encrassants.
Ne contient pas de produits de remplissage laissant des résidus indésirables sur la pièce à usiner.
La surface peut ainsi être soudée directement.
Excellents résultats de meulage même avec une pression d’appui réduite
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
230 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Granulation
24
Dureté
N
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté