Eriks
PFERD

PFERD Disque à ébarber 230x7x22,23

  • ERIKS:23875506
  • Fabricant:4007220640951
Image 1
Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable (INOX), il permet d'optimiser la gestion des stocks.
Abrasif : corindon A
Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.
Outil universel de dureté L tendre offrant une grande facilité de meulage et une bonne durée de vie.
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Enlèvement de matière performant même avec une pression d’appui réduite
Ajouter à la liste

7,53 €/ Unitéhors TVA

9,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
230 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
24
Dureté
L
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm