Eriks
PFERD

PFERD Disque à ébarber 178x7x22,23

  • ERIKS:23875572
  • Fabricant:4007220471173
Image 1
Abrasif : carbure de silicium C
Outil professionnel de dureté Q mi-dur offrant une grande facilité de meulage et une très bonne durée de vie.
Utilisation de préférence sur des meuleuses d’angle puissantes
Meilleurs résultats de meulage sur meuleuses pneumatiques avec turbines et meuleuses d'angle électriques et haute fréquence puissantes
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
178 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
7 mm
Approprié pour béton
Oui
Approprié pour béton/bloc de béton
Oui
Approprié pour brique
Oui
Approprié pour pierre naturelle
Oui
Approprié pour tubes en fonte
Oui
Approprié pour tuile
Oui
Approprié pour béton avé
Oui
Granulation
24
Dureté
Q
Matériau du revêtement
Carbure de silicium
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm