5,87 €/ Unitéhors TVA
7,10 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de disque | 125 mm |
Diamètre de forage | 22.23 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Approprié pour béton | Oui |
Approprié pour béton/bloc de béton | Oui |
Approprié pour brique | Oui |
Approprié pour pierre naturelle | Oui |
Approprié pour tubes en fonte | Oui |
Approprié pour tuile | Oui |
Approprié pour béton avé | Oui |
Granulation | 24 |
Dureté | Q |
Matériau du revêtement | Carbure de silicium |
Forme | Moyeu déporté |
Hauteur de/à | 22.23 mm |