Eriks
PFERD

PFERD Disque à ébarber 115x4,1x22,23 INOX

  • ERIKS:23875515
  • Fabricant:4007220457627
Image 1
Abrasif : corindon spécial A
Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.
Outil professionnel de dureté N (INOX) tendre offrant une facilité de meulage exceptionnelle et une très bonne durée de vie.
Meilleurs résultats de meulage obtenus sur des meuleuses d’angle puissantes
Ajouter à la liste

3,43 €/ Unitéhors TVA

4,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
4.1 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
30
Dureté
N
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm