Eriks
PFERD

PFERD Disque à ébarber 115x2,8x22,23 INOX

  • ERIKS:11738040
  • Fabricant:4007220754498
Image 1
Abrasif : corindon A Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.
Épaisseur de disque 1,9 mm pour des opérations de tronçonnage et d'ébavurage rapides
Épaisseurs de disque 3,5/2,8 mm pour les applications difficiles et une durée de vie maximale
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance
Ajouter à la liste

1,98 €/ Unitéhors TVA

2,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
115 mm
Diamètre de forage
22.23 mm
Epaisseur
2.8 mm
Approprié pour acier ino
Oui
Granulation
46
Dureté
P
Matériau du revêtement
Corindon
Forme
Moyeu déporté
Hauteur de/à
22.23 mm