Eriks
PFERD

PFERD Diamant Meule abrasif D1A1 30x10x10 D151

  • ERIKS:23872602
  • Fabricant:4007220354636
Image 1
Les meules abrasives diamant sont conçues pour une utilisation stationnaire.
A partir d'un diamètre extérieur de 18 mm, elles sont pourvues d'un épaulement qui permet de les monter et de les fixer avec précision
sur la broche de la machine.
La sélection d’un mandrin stable permet de réaliser un usinage optimal des alésages profonds ou de grandes longueurs. 
Les vitesses de coupe recommandées figurent dans les tableaux de la page 8.
Ajouter à la liste

110,91 €/ Unitéhors TVA

134,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
30 mm
Longueur
10 mm