Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC Ronde intisse dur 50mm grossier

  • ERIKS:14233132
  • Fabricant:4007220266618
Image 1
Rondelle en non-tissé COMBIDISC®, modèle rigide

CD VRH
Modèle : non-tissé rigide garni de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain, structure très ouverte, grande longévité et bonne souplesse.

Applications : pour le traitement de surfaces de métaux. Elimination de traces de dégrossissage, élimination de l'oxydation et travaux d'ébavurage faciles. Obtention de surfaces matifiées et satinées. L'addition d'huile ou d'eau lors du polissage permet d'obtenir des surfaces encore plus fines, une réduction de l'échauffement au polissage et une plus grande durée de vie.

Ajouter à la liste

2,11 €/ Unitéhors TVA

2,55 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
50 mm
Granulation
P100
Matériau du revêtement
Alumine