Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC Policlean PCLR 75mm

  • ERIKS:23428710
  • Fabricant:4007220471517
Image 1
Disque de décapage COMBIDISC

CD POLICLEAN PCLR
Modèle : feutre de nettoyage abrasif grossièrement structuré, composé d’une combinaison spéciale de fibres synthétiques et de grain abrasif. Adaptation optimale des contours et pas d’encrassement de l’outil grâce à la grande souplesse et à la structure ouverte. Très longue durée d’utilisation et grande capacité abrasive.

Applications : adapté pour les travaux de décapage grossiers, élimination de vernis, calamine, couleurs de revenu, rouille et résidus de colle dans le ponçage frontal.

Remarque : nous recommandons l’utilisation de plateaux de feuille abrasive durs ou mi-durs.

Ajouter à la liste

11,73 €/ Unitéhors TVA

14,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
75 mm
Approprié pour acier ino
Oui