Eriks
PFERD

PFERD Combiclick disque fibre diam. 125 - P80

  • ERIKS:23875798
  • Fabricant:4007220722688
Image 1
Pour travaux d’ébauche à la meule avec enlèvement de copeaux important et bonne durée de vie.
L'abrasif corindon zirconien à haute performance atteint un rendement optimal sur des meuleuses d’angle puissantes
en appliquant une pression de travail plus élevée.
Abrasif : corindon zirconien Z
Ajouter à la liste

1,96 €/ Unitéhors TVA

2,37 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
125 mm
Granulation
P80
Matériau du revêtement
Zirconium