Eriks
PFERD

PFERD Chain Sharp Kssg 91-4,0

  • ERIKS:23426869
  • Fabricant:4007220005460
Image 1

Pour un résultat d'affûtage optimal et une précision élevée, PFERD propose l'affûteuse de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP® KSSG
en trois exécutions adaptées aux différents pas des chaînes. Une extrême précision et des résultats d'affûtage optimaux sont de ce fait garantis.
La modification de l'appareil pour l'affûtage des dents de coupe droite et gauche s'effectue en quelques maniements.
L'appareil est réglé sur un angle d'affûtage de 35°.
La distance définie au limiteur de profondeur peut être consultée dans le tableau.
L'affûteuse pour chaînes de tronçonneuse se compose de : une affûteuse une lime d’affûtage pour chaîne une lime pour limiteur de profondeur
un manche de lime ergonomique FH 1 KSF L'affûteuse est livrée avec un mode d’emploi détaillé dans un étui transparent réutilisable pour
la protection contre les dommages et les salissures.
Ajouter à la liste

42,53 €/ Unitéhors TVA

51,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD