Eriks
PFERD

PFERD CBN Meule abrasif B1A1 40x10x10 B151

  • ERIKS:23872610
  • Fabricant:4007220355053
Image 1
Les meules abrasives CBN conviennent en utilisation stationnaire.
Elles sont pourvues d’un épaulement qui permet de les monter et de les fixer avec précision sur la broche de la machine.
La sélection d’un mandrin stable permet de réaliser un usinage optimal des perçages profonds ou de grandes longueurs.
Les vitesses de coupe recommandées figurent dans les tableaux de la page 8.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
40 mm
Longueur
10 mm