Eriks
PFERD

PFERD Capuchon abrasif forme C pour 7x13mm G150

  • ERIKS:23428908
  • Fabricant:4007220150979
Image 1
Capuchon abrasif POLICAP

Modèle : grains de corindon liés à la résine synthétique (A) sur une douille formée sans soudure, rendement d’enlèvement de matière maximal.

Applications : pour les travaux de finition dans la construction d’outils dans les endroits difficilement accessibles. Pour l’usinage de pièces moulées, de rayons et d’alésages sur arbres flexibles ou meuleuses droites.



WRC, 7 x 13 mm. Max. 30 000 tr/min.

Ajouter à la liste

0,78 €/ Unitéhors TVA

0,94 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
150
Diamètre
7 mm