Eriks
PFERD

PFERD Capuchon abrasif forme C 5x11mm grain 80

  • ERIKS:23428905
  • Fabricant:4007220150931
Image 1
Capuchon abrasif POLICAP

Modèle : corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain et grande longévité.

Applications : pour les travaux de finition dans la construction d'outils dans les endroits difficilement accessibles. Pour l'usinage de pièces moulées, de rayons et d'alésages avec arbres flexibles ou meuleuses droites.

WRC, 5 x 11 mm. Max. 40000 tr/min.
Ajouter à la liste

0,73 €/ Unitéhors TVA

0,88 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Diamètre
5 mm