Eriks
PFERD

PFERD Capuchon abrasif forme A pour 10x15mm G60

  • ERIKS:23428903
  • Fabricant:4007220150849
Image 1
Capuchon abrasif POLICAP

Modèle : grains de corindon liés à la résine synthétique (A) sur une douille formée sans soudure, rendement d’enlèvement de matière maximal.

Applications : pour les travaux de finition dans la construction d’outils dans les endroits difficilement accessibles. Pour l’usinage de pièces moulées, de rayons et d’alésages sur arbres flexibles ou meuleuses droites.



ZYA, 10 x 15 mm. Max. 20 000 tr/min.

Ajouter à la liste

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
60
Diamètre
10 mm