Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate sur tige 0,30 63x7/6 acier

  • ERIKS:23873971
  • Fabricant:4007220220955
Image 1
Pour des brossages à contraintes moyennes nécessitant une mise en œuvre précise.
Possible grâce aux fils d‘acier noyés dans une matière synthétique.
Puissance minimale recommandée 300 Watt
Ajouter à la liste

18,22 €/ Unitéhors TVA

22,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
63 mm