Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate sur tige 0,20 50x15/6 acier

  • ERIKS:23873665
  • Fabricant:4007220153079
Image 1
Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure,
l’ébavurage léger et l’élimination de la corrosion et des peintures.
Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8
Ajouter à la liste

6,83 €/ Unitéhors TVA

8,26 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.2 mm
Diamètre de la brosse
50 mm