Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate sur tige 0,20 40x9/6 laiton

  • ERIKS:23873663
  • Fabricant:4007220153055
Image 1
Recommended drive output minimum 300 watts Please see page 8 for information on selecting the correct abrasive grain - Suitable for universal cleaning, rust removal, smoothing, descaling, cleaning of cast seams, light deburring and removal of corrosion or paint.
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Laiton
Diamètre du fil
0.2 mm
Diamètre de la brosse
40 mm