Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate pour meuleuses d‘angle 0,50 125x15/M14 acier

  • ERIKS:23873906
  • Fabricant:4007220531167
Image 1
Brosse agressive.
Idéale pour le brossage, l’ébavurage, le nettoyage et le dérouillage à contraintes élevées.
La forme conique du corps de la brosse facilite le travail dans des endroits difficilement accessibles tels que les angles rentrants,
les rainures et les gorges.
Meilleurs résultats obtenus sur des meuleuses d‘angle performantes
Ajouter à la liste

22,97 €/ Unitéhors TVA

27,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
125 mm