Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate pour meuleuses d‘angle 0,50 115x15/M14 acier

  • ERIKS:23873900
  • Fabricant:4007220593448
Image 1
Avantages :   
Mouvement calme, même dans les angles et sur les arêtes   
Pas d'à-coups de la brosse en utilisation sur les arêtes   
Durée de vie élevée   
Rendement élevé d'enlèvement de matière   
"Détorsion" réduite des tresses en cours dutilisation
Parfaitement adaptées au brossage, à l’ébavurage, au nettoyage et au dérouillage à contraintes élevées.
La forme conique du corps de la brosse facilite le travail dans des endroits difficilement accessibles tels que les angles rentrants,
les rainures et les gorges.
Meilleurs résultats obtenus sur des meuleuses d'angle performantes
Ajouter à la liste

18,37 €/ Unitéhors TVA

22,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
115 mm