Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate pour meuleuses d‘angle 0,50 100x12/M14 acier

  • ERIKS:23873782
  • Fabricant:4007220658970
Image 1
Brosses très agressives.
Appropriées pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage,
le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle.
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes
Ajouter à la liste

14,62 €/ Unitéhors TVA

17,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
100 mm