Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate pour meuleuses d‘angle 0,35 100x10/M14 acier

  • ERIKS:23873902
  • Fabricant:4007220220832
Image 1
Suitable for use on angle grinders up to?80?m/s Optimum results with speed-adjustable angle grinders - Excellent for medium-duty brushing such as deburring, cleaning and rust removal.Ideal for use in hard-to-reach areas such as inner edges, grooves and keyways due to the bevelled shape of the brush.
Ajouter à la liste

10,80 €/ Unitéhors TVA

13,07 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.35 mm
Diamètre de la brosse
100 mm