Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate, non torsadée, garniture synthétique, mince RBU 15016/12 1,00

  • ERIKS:23873935
  • Fabricant:4007220530467
Image 1
Parfaites pour les travaux de brossage à contraintes moyennes de grandes surfaces de pièce.
Pour une utilisation manuelle et mécanique.
Travailler avec une faible pression d'appui
Veiller à ce que seules les pointes soient en prise
Utilisation possible sur toutes les machines motrices et meuleuses stationnaires grâce au diamètre d’alésage variable
Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8
Ajouter à la liste

32,18 €/ Unitéhors TVA

38,94 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de la brosse
150 mm
Matériau
Carbure de silicium
Diamètre du fil
1 mm
Vitesse de rotation max.
8
Largeur
16
Diamètre d'alésage
31.8