Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate, non torsadée, fil en acier RBU 20038/32,2 0,30

  • ERIKS:23873948
  • Fabricant:4007220153635
Image 1
Avantages : Durée de vie élevée et brossage agressif grâce  aux fils de qualité spéciale et à la densité de garnissage extrêmement élevée.
Parfaites pour des travaux brossage à contraintes moyennes de grandes surfaces de pièce.
Pour une utilisation manuelle et mécanique.
Spécialement développées pour une utilisation industrielle.
Travailler avec une faible pression d‘appui
Veiller à ce que seules les pointes soient en prise
Utilisation possible sur toutes les machines motrices et meuleuses stationnaires courantes grâce au diamètre d’alésage variable
Ajouter à la liste

68,36 €/ Unitéhors TVA

82,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de la brosse
200 mm
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.3 mm
Vitesse de rotation max.
4.5
Largeur
38
Diamètre d'alésage
50.8