197,00 €/ Unitéhors TVA
238,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de la brosse | 250 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre du fil | 0.3 mm |
Vitesse de rotation max. | 3.6 |
Largeur | 48 |
Diamètre d'alésage | 50.8 |