161,24 €/ Unitéhors TVA
195,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Diamètre de la brosse | 200 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre du fil | 0.3 mm |
Vitesse de rotation max. | 4.5 |
Largeur | 38 |
Diamètre d'alésage | 50.8 |