Eriks
PFERD

PFERD Brosse plate à alésage 0,50 115x12/22,2 acier

  • ERIKS:23873881
  • Fabricant:4007220593356
Image 1
Avantages :
Mouvement calme, même dans les angles et sur les arêtes
Pas d'à-coups de la brosse en utilisation dans les angles
Durée de vie élevée
Rendement élevé d'enlèvement de matière
Détorsion réduite des tresses en cours d'utilisation
Brosses très agressives.
Appropriées pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage,
le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle.
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes
Ajouter à la liste

15,16 €/ Unitéhors TVA

18,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
115 mm