Eriks
PFERD

PFERD Brosse pinceau sur tige vulcanisées 0,25 22/6 acier

  • ERIKS:23873738
  • Fabricant:4007220153321
Image 1
Adaptées au brossage à contraintes moyennes.
Travail plus précis par points possible grâce aux fils d‘acier noyés dans une matière synthétique.
Particulièrement utilisées pour les évidements et les alésages.
La brosse s‘utilise de face.
Ceci intensifie l’effet de brossage Puissance minimale recommandée 300 Watt
Ajouter à la liste

17,40 €/ Unitéhors TVA

21,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.25 mm
Diamètre de la brosse
22 mm