Eriks
PFERD

PFERD Brosse pinceau sur tige torsadées 0,35 19/6 acier

  • ERIKS:23873733
  • Fabricant:4007220153314
Image 1
Brosses agressives.
Adaptées au brossage à contraintes moyennes et idéales pour l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage.
Les fils s’écartent en rotation.
Ceci permet  d‘atteindre des endroits difficilement accessibles tels que des surfaces intérieures d‘alésages et de cavités.
Utilisez de préférence des machines motrices à vitesses réglables de manière à contrôler l'écartement de la garniture
de la brosse Puissance minimale recommandée 500 Watt
Ajouter à la liste

13,59 €/ Unitéhors TVA

16,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.35 mm
Diamètre de la brosse
19 mm