Eriks
PFERD

PFERD Brosse pinceau sur tige singletwist torsadées 0,35 10/6 inox

  • ERIKS:23873770
  • Fabricant:4007220659304
Image 1
Brosse à torsade unique particulièrement flexible développée pour des opérations spéciales.
Adaptée remarquablement pour l‘usinage des angles rentrants.
La torsade étant conçue dans le sens inverse de rotation de la brosse, ceci empêche l‘écartement de la garniture pendant l‘utilisation.
Meilleurs résultats obtenus sur machines motrices à variateur de vitesse Puissance recommandée 500 Watt
Ajouter à la liste

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre du fil
0.35 mm
Diamètre de la brosse
10 mm