Eriks
PFERD

PFERD Brosse pinceau sur tige à bagues de limitation amovibles 0,20 20/6 inox

  • ERIKS:23873755
  • Fabricant:4007220531037
Image 1
Adaptées au brossage à faibles contraintes et idéales pour l‘ébavurage, le nettoyage et le dérouillage.
Les bagues de limitation amovibles en matière synthétique permettent de réguler parfaitement l’écartement et la flexibilité de la garniture
de la brosse et d’atteindre de manière contrôlée des endroits difficilement accessibles tels que des surfaces intérieures d’alésages et de cavités.
Puissance recommandée 300 Watt
Ajouter à la liste

9,64 €/ Unitéhors TVA

11,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre du fil
0.2 mm
Diamètre de la brosse
20 mm