Eriks
PFERD

PFERD Brosse pinceau sur tige 0,5 20/6 laiton

  • ERIKS:23873706
  • Fabricant:4007220153239
Image 1
Adaptées au brossage à faibles contraintes comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage.
Grâce à l'écartement des fils de la brosse en rotation, elles sont particulièrement utilisées dans des endroits difficilement accessibles
comme les alésages et les cavités.
Puissance min.
recommandée 300 Watt
Ajouter à la liste

6,87 €/ Unitéhors TVA

8,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Laiton
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
20 mm