Eriks
PFERD

PFERD Brosse pinceau sur tige 0,35 12/6 acier

  • ERIKS:23873726
  • Fabricant:4007220562581
Image 1
Adaptées au brossage à faibles contraintes comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage.
Grâce à l'écartement des fils de la brosse en rotation, elles sont particulièrement utilisées dans des endroits difficilement accessibles
comme les alésages et les cavités.
Puissance min.
recommandée 300 Watt
Ajouter à la liste

4,43 €/ Unitéhors TVA

5,36 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.35 mm
Diamètre de la brosse
13 mm